FLUKE MULTIMETER 28II/EX

Multimeter 28II-EX

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:4017165
Rubix:1799000675
EAN:0095969599733
FLUKE MULTIMETER 28II/EX

Technische samenvatting

Meetvlak0-1000 v
Categorie overspanningcat iv 600 v/cat iii 1000 v
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE MULTIMETER 28II/EX


Deze Fluke 28II-EX digitale True-RMS-multimeter is een intrinsiek veilige digitale multimeter (DMM) die u kunt gebruiken in omgevingen van IIC (gas), in zone 1 en 2 en IIIC (stof ), zone 21 en 22. Of u nu werkt in de petroleum-, chemische of farmaceutische industrie: alle test- en storingzoekfuncties die u nodig hebt, treft u aan in de meest robuuste intrinsiek veilige (IS) DMM die Fluke ooit heeft gemaakt. De Fluke 28 II Ex is tevens water- en stofdicht en valbestendig. Met dit instrument kunt u elke situatie aan, zowel binnen als buiten explosiegevaarlijke zones, zonder in te leveren op de normconformiteit of meetprestaties. Alle meetfuncties van onze populairste industriële DMM's in één instrument, waar u ook naartoe gaat – binnen of buiten ATEX-zones 1, 2, 21 of 22. U hoeft geen verschillende meters voor verschillende omgevingen mee te nemen, of zich zorgen te maken omdat u een explosiegevaarlijke omgeving doorkruist met een niet-explosiebeveiligd instrument. Eigenschappen: 4-1/2-digit-modus voor nauwkeurige metingen (20.000 counts). True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen. Meet tot 1000 V en 10 A AC en DC (denk eraan dat explosiegevaarlijke zones metingen met lagere waarden vereisen). Een laagdoorlaatfilter garandeert nauwkeurige spannings- en frequentiemetingen aan frequentiegeregelde aandrijvingen. Frequentie tot 200 kHz en % duty cycle, voor het diagnosticeren van frequentiegeregelde aandrijvingen en schakelvoedingen. Weerstandsmeting en doorbel- en diodetest. Een capaciteitsbereik van 10.000 µF voor componenten en motorcondensatoren. Geleidingsmetingen voor hogeweerstands- of lekkagetests. Minimum-, maximum- en gemiddelde waarden en piekregistratie voor automatische registratie van transiënten en schommelingen. Relatieve modus voor het elimineren van de interferentie van meetsnoeren bij weerstandsmetingen. Automatische en handmatige bereikinstelling voor maximale flexibiliteit. De functie Input Alert beschermt u door middel van een piepsignaal en de knipperende melding 'Lead' (= snoer), wanneer snoeren op de verkeerde ingangen zijn aangesloten.

Sterke punten

• Volledig afgedichte, IP67-goedgekeurde behuizing
• Bestand tegen een val tot 3 meter (met holster)
• Stofdicht volgens IEC60529 IP6x
• Waterdicht volgens IEC60529 IPx7
• Voldoet aan IEC-veiligheidsnorm betreffende de overspanningsbeveiliging nr. 61010-1:2001
• Meetcategorie III, 1000 V, vervuilingsgraad 2
• Meetcategorie IV, 600 V, vervuilingsgraad 2
• Omkeerbare holster voor extra bescherming van het display wanneer u het instrument niet gebruikt
• 28 II Ex I.S.-certificeringen: IECEx Ex ia IIC T4 Gb, Ex ia IIIC T130 °C Db, I M1 Ex ia I Ma
• 28 II Ex: veiligheid en conformiteit met de voorschriften: ISA-82.02.01, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 /UL61010-1:2004, en TÜV 61010-1:2001, CE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak0-1000 v
Categorie overspanningcat iv 600 v/cat iii 1000 v
€ 2.223,29 excl. BTW
/ stuk
€ 2.690,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen