Referenties
Roebuck:873171
Rubix:11850300
EAN:3660338268090


Technische samenvatting
| Meetvlak | 10 hz – 10 mhz |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600v |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK LCD MULTIMETER S2 - 873171
Multimeter met een zeer goed afleesbaar backlit LCD display.
Meetsnoeren, holster, temperatuursensor en batterijen zijn inbegrepen.
Scherm:
LCD verlicht 40 mmDiodetest:
JAContinuïteitstest:
JATemperatuurmeting:
-20-1000°C met K-type sondeMaximale ingangsspanning:
600V AC/DCIngangsimpedantie > 7,5 MΩ, typ.
10MΩ (CA V & CC V)Wisselspanning fluctuatiemarge:
50-400 HzFrequentie meetbereik:
10 Hz – 10 MHzCapaciteit meetbereik:
Tot 20 μFStroomonderbreker 600mA (automatische regeling) 10A/690V (snel)Temperatuurbereik:
0 – 40 °C (32 – 104 °F)Omgevingstemperatuur:
-10-50 °C (14 – 122 °F)Categorie overspanning:
CAT III 600VAfmetingen:
183 x 95 x 50 mmGewicht:
410 g (met batterijen)Voeding 2 x 1,5 V AA 2 JAAR GARANTIE
Meetsnoeren, holster, temperatuursensor en batterijen zijn inbegrepen.
Scherm:
LCD verlicht 40 mmDiodetest:
JAContinuïteitstest:
JATemperatuurmeting:
-20-1000°C met K-type sondeMaximale ingangsspanning:
600V AC/DCIngangsimpedantie > 7,5 MΩ, typ.
10MΩ (CA V & CC V)Wisselspanning fluctuatiemarge:
50-400 HzFrequentie meetbereik:
10 Hz – 10 MHzCapaciteit meetbereik:
Tot 20 μFStroomonderbreker 600mA (automatische regeling) 10A/690V (snel)Temperatuurbereik:
0 – 40 °C (32 – 104 °F)Omgevingstemperatuur:
-10-50 °C (14 – 122 °F)Categorie overspanning:
CAT III 600VAfmetingen:
183 x 95 x 50 mmGewicht:
410 g (met batterijen)Voeding 2 x 1,5 V AA 2 JAAR GARANTIE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 10 hz – 10 mhz |
| Categorie overspanning | cat iii 600v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,66 excl. BTW
/ stuk
€ 150,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden