SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M711-C8-E
Digitale stromingsschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF2M711-C8-E
Rubix:A0635428
Fabrikant:02018478

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2M711-C8-E
Digitale stromingsschakelaar met geïntegreerd display Geschikte vloeistoffen: Droge lucht, stikstof, kooldioxide, argon 2-kleurendisplay Optie voor debietregelklep Debietverhouding 100:1 Nominaal debietbereik: van 0,01 tot 100 l/min Uitgang: PNP/NPN, analoog (spanning/stroom) en/of IO-Link Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S. Verbruik: 35 mA of minder.
Sterke punten
Toepasselijke vloeistof: droge lucht, stikstof, kooldioxide, argon 2-kleurendisplay Optie voor debietregelklep Debietverhouding 100:1 Nominaal debietbereik: van 0,01 tot 200 l/min Uitgang: PNP/NPN of analoog (spanning/stroom) Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S. Rechte of achterste leidingaansluitingsrichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Materiaal | pps;pbt;fkm;304 roestvrij staal;messing;si;au;ge4f |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,95 excl. BTW
/ stuk
€ 250,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen