Referenties
Bürkert:434871
Rubix:0599110881
Fabrikant:434871

Productdetails : BURKERT METER SE32-0000-0000-R3-A-S1-A-BDN/DC-5
Inline debietmeter/drempeldetector met display en ovale tandwielen (PD). Configureerbare schakelfunctie met transistor PNP; max. 1200 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert meter se32-0000-0000-r3-a-s1-a-bdn/dc-5 |
| Materiaal | pc (glasvezelversterkt); as/ovale tandwielen: rvs 316l; sensorgeleidingsdeel: aluminium/rvs 316l; afdichting: fkm of fep/ptfe (ingekapseld) |
| Nauwkeurigheid | ± 1% van de meetwaarde (standaard k-factor); met teach-in: ± 0,5% van de meetwaarde; herhaalbaarheid: ± 0,03% van de meetwaarde |
| Maximaal debiet | 1200 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 55 bar |
| Responstijd | 3 s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 436,10 excl. BTW
/ stuk
€ 527,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
