Referenties
Bahco:406-300
Rubix:A0772718
EAN:7314150183678

Documenten
Productdetails : BAHCO WATERPAS ALUMINIUM 300MM 406-300
Aluminium waterpas. Machinaal bewerkte basis en bovenkant. Nauwkeurigheid 0.5mm/m. -M modellen hebben een magnetische onderzijde.
Sterke punten
•Magnetic level made of solid injected aluminium
Neodymium magnets
Machined base and top
Accuracy 0. 5 mm/m
Vial radius 200 mm, sensitivity 10 mm/m
High visibility barrel vials
Unbreakable vials
Liquid resistant to UV and extreme temperatures
Neodymium magnets
Machined base and top
Accuracy 0. 5 mm/m
Vial radius 200 mm, sensitivity 10 mm/m
High visibility barrel vials
Unbreakable vials
Liquid resistant to UV and extreme temperatures
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Lengte | 300 mm |
| Type | waterpas |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,51 excl. BTW
/ stuk
€ 45,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
