SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS5,3A2
Rubix:08253702
Fabrikant:7349253
EAN:4043377152169
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5

Technische samenvatting

Binnendiameter5,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4X15X2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter5,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter15 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM5
Dikte2 mm
0,02 excl. BTW
/ stuk
0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

5,3 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M5