SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M14

Platte sluitringen, normale serie, 200 HV

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONZ14A2ISO
Rubix:A0823014
Fabrikant:7089214
EAN:4043377308498
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M14

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M14


Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter28 mm
NormISO 7089
Metrische diameterM14
Dikte2,5 mm
€ 22,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

14 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

28 mm

Metrische diameter

M14