GATES MEGACRIMP KOPPELING 4G8FDHORX

DIN 24° FDHORX

Zie technische informatie
Referenties
Gates:4G8FDHORX
Rubix:28630730
Fabrikant:7100-19567-5
EAN:5414465712418
GATES MEGACRIMP KOPPELING 4G8FDHORX
Technische samenvatting
Typemegacrimp
Aansluiting 11/4 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES MEGACRIMP KOPPELING 4G8FDHORX


Sterke punten

DIN-draadadapter met binnenschroefdraad en O-ring. 24° buitenkegel. Zware serie.

Toepassingen

Koppeling voor slangen van gevlochten draad en gevlochten textiel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Typemegacrimp
Aansluiting 11/4 ''
Materiaalstaal
Maximumtemperatuur100 °C
Uitvoeringfdhorx
Buitendiameter buis6 mm
Diameter schroefdraad16 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode73071990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,00 excl. BTW
/ 10 stuks
104,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen