Referenties
Gates:10G18FDLORX90
Rubix:28630200
Fabrikant:7100-19955-5
EAN:5414465050220

Productdetails : GATES SLANGKOPPELING 10G18FDLORX90
Sterke punten
Adapter met DIN-draad, binnendraad en O-ring. 90° buitenconus. Lichte serie. 90° boog.
Toepassingen
Koppeling voor staaldraadgevlochten en textielgevlochten slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Type | megacrimp |
| Aansluiting 1 | 5/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | fdlorx90 |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
| Diameter schroefdraad | 26 mm |
| Druk | 413,7 bar |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 73071990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 445,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen