FESTO CILINDERSCHROEF DIN 84-M3X35-4.8 208492

DIN84 cilinderkopschroef

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DIN84-M3X35-4.8
Rubix:06149496
Fabrikant:208492
EAN:4052568045678
FESTO CILINDERSCHROEF DIN 84-M3X35-4.8 208492
Technische samenvatting
Typekaaskopschroef
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDERSCHROEF DIN 84-M3X35-4.8 208492


inbusschroef DIN84-M3X35-4.8 Gebaseerd op de norm=DIN 84

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekaaskopschroef
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,58 excl. BTW
/ stuk
0,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen