FESTO ADAPTERKIT HMSV-47 548777

Adapter HMSV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HMSV-47
Rubix:05113560
Fabrikant:548777
EAN:4052568093631
FESTO ADAPTERKIT HMSV-47 548777
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor hanterings- en assemblagetechnologie
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HMSV-47 548777


Adapterkit HMSV-47 voor de montage van DGSL-4/6 op DGC-8/12. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=26 g, Informatie materiaal adapterplaat=aluminumlegering, Informatie materiaal schroeven=Staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typeadapterkit voor hanterings- en assemblagetechnologie
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,30 excl. BTW
/ stuk
80,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen