SMC 3/2 VENTIEL S070B-5BC

Direct gestuurde 3/4/5 Poort Ventielen S070

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:S070B-5BC
Rubix:05277107
SMC 3/2 VENTIEL S070B-5BC

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL S070B-5BC


Electrisch Bediend 3 Poorts Ventiel, Compact Direct Bediend
•3 port solenoid valve, direct operated
•Valve width: 7mm
•Weight: 5g (single unit valve)
•Operation noise: 38dB(A) or less
•Power consumption: 0.35W (std), 0.1W (w/power saving circuit)

Body Style: B (Base Mounted w/Screws)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Flow Rate: B (Power Consumption
Electrical Entry: C (Plug Lead w/Light/Surge Suppressor)
Port Size: w/o Sub-plate
Made to Order: None
Lead Wire Length: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 41,79 excl. BTW
/ stuk
€ 50,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen