SMC 5 POORT VENTIEL VQD1121-6LO-M5-Q

Direct gestuurde 3/4/5 Poort Ventielen VQD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQD1121-6LO-M5-Q
Rubix:05277166
EAN:3618036549157
SMC 5 POORT VENTIEL VQD1121-6LO-M5-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQD1121-6LO-M5-Q


4 Poorts Direct bediende Poppet Ventiel
•Fluid: Air/inert gas
•Operating pressure range: 0MPa/10Torr (Vacuum) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
•Effective area (Cv factor): Standard type 0.9mm 2 (0.05);
•high flow type 1.5mm 2 (0.08)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Response time: ON: 4ms; OFF: 2ms
•Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Body: 2 (Body ported (Single unit))
Option: Standard (2W)
Voltage: 6 (12VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Port Size: M5 Thread
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
€ 42,52 excl. BTW
/ stuk
€ 51,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen