Referenties
SMC:SV2000-51D-18AS-C10
Rubix:A0269363
Fabrikant:00041248

Productdetails : SMC SUP/EXH BLOCK ASS'Y SV2000-51D-18AS-C10
De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden het allernieuwste op het gebied van flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Conventionele trekstangsubbasissen zijn ook verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbele magneetstations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | toebehoren |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 196 l/min |
| Drukbereik | 0 - 7 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,84 excl. BTW
/ stuk
€ 48,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen