BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -132089
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:132089
Rubix:A0868518


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330a - 132089 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -132089
Direct-werkend Bürkert 2/2 magneetventiel (Type 0330A) voor aan/uit-regeling. FKM afdichting, 1/4 aansluiting, 24 V DC en drukbereik -1…6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330a - 132089 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 1,1 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1 tot 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen