SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-12B-KC2F

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y3-50F1-12B-KC2F
Rubix:05294211
SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-12B-KC2F
Technische samenvatting
Type5-poorts magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-50F1-12B-KC2F


Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
SS5Y3-50/51, 3000 serie verdeler, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht769 g
Type5-poorts magneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,77 excl. BTW
/ stuk
206,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen