BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136526
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:136526
Rubix:A0868584
Fabrikant:136526


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 - 136526 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136526
Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel Type 0330 (artikel 136526) met normally closed functie. RVS behuizing, FKM afdichting, G1/4 en 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 - 136526 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,61 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,65 excl. BTW
/ stuk
€ 436,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen