SMC 2/2 VENTIEL JSXD41-CN04F-5DN

JSXD, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JSXD41-CN04F-5DN
Rubix:A0724618
Fabrikant:JSXD41-CN04F-5DN
SMC 2/2 VENTIEL JSXD41-CN04F-5DN
Technische samenvatting
Typejsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSXD41-CN04F-5DN


Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 10 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/4" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typejsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,75 excl. BTW
/ stuk
80,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen