BURKERT ELECTROV. 0330-A-04,0-FF-VA-GM82-230/50-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:137849
Rubix:A0056795
Fabrikant:137849


Technische samenvatting
| Type | burkert electrov. 0330-a-04,0-ff-va-gm82-230/50-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT ELECTROV. 0330-A-04,0-FF-VA-GM82-230/50-08
Direct werkend 2/2-weg magneetventiel (normaal gesloten) met orifice 4,0 mm en FKM afdichting. Voor 230 V/50 Hz met drukbereik 0–5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert electrov. 0330-a-04,0-ff-va-gm82-230/50-08 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 3,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,52 excl. BTW
/ stuk
€ 496,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen