BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -45653
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:45653
Rubix:A0870215


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 directwerkend magneetventiel type 0330 (artikel 45653) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -45653
Direct-werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0330 (art. 45653) met G1/4-aansluiting, 230 V spoel en FKM-afdichting. 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 directwerkend magneetventiel type 0330 (artikel 45653) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 4,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 tot 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen