BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -138904
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:138904
Rubix:A0869093


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330f, artikel 138904 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -138904
Direct-werkend Bürkert 3/2-weg magneetventiel (Type 0330F) voor distributie. 24 V met FKM-dichtingen, geschikt voor -1,00 tot 6,00 bar en 0,00 tot 90,00 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330f, artikel 138904 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 0,61 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1,00 bar - 6,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,36 excl. BTW
/ stuk
€ 340,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen