BURKERT MAGNEETVENTIEL 6510-C02,5-FM08-0000-Z0-24/BA

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:184313
Rubix:A0748215
Fabrikant:00184313
BURKERT MAGNEETVENTIEL 6510-C02,5-FM08-0000-Z0-24/BA

Technische samenvatting

Typebürkert magneetventiel 6510-c02,5-fm08-0000-z0-24/ba
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6510-C02,5-FM08-0000-Z0-24/BA


Bürkert Type 6510 3/2-weg magneetventiel voor pneumatiek met handbediening. 24 V DC, drukbereik 2,5–10 bar en Qn 130 l/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert magneetventiel 6510-c02,5-fm08-0000-z0-24/ba
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom130 l/min
Drukbereik2,5–10 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk2,5 bar
€ 107,65 excl. BTW
/ stuk
€ 130,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen