BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -141931
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:141931
Rubix:A0870793


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b -141931 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -141931
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel (Type 0330B) voor normally closed toepassingen. 24 V, G1/4 aansluiting en FFKM-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b -141931 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1 tot 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen