FESTO ROLBEDIEND VENTIEL R-5-1/4-B 8996

Rolbediend ventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:R-5-1/4-B
Rubix:05104477
Fabrikant:8996
FESTO ROLBEDIEND VENTIEL R-5-1/4-B 8996

Technische samenvatting

Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ROLBEDIEND VENTIEL R-5-1/4-B 8996


Mechanisch bediende kleppen worden vaak gebruikt als "signaalkleppen" en geven een pneumatisch signaal terug aan de regelaar. Deze terugkoppeling, b.v. "Eindstand bereikt", wordt gerealiseerd via een stangbediende klep of een rolbediende klep. Dit is een eenvoudige toepassing, maar het is een uiterst populaire oplossing voor kleinere machines en transportsystemen, b.v. voor het regelen van eenvoudige klem- en vergrendelingsbewerkingen in halfautomatische assemblage en productie. Het moderne ontwerp met metalen behuizing combineert robuustheid en functionaliteit. 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Volumestroom550 l/min
€ 222,26 excl. BTW
/ stuk
€ 268,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden