BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -142941
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:142941
Rubix:A0870283


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 142941 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -142941
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0330C voor universele toepassing. Media-gescheiden pivoted armature technologie met handmatige handbediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 142941 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…12 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,37 excl. BTW
/ stuk
€ 273,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen