FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115
Magneetventiel MHE2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7-K
Rubix:05128956
Fabrikant:525115
EAN:4052568161170

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115
Magneetventiel MHE2-MS1H-5/2-M7-K Afzonderlijk ventiel, snelschakelend, met kabel. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=90 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 131,15 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 90 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,70 excl. BTW
/ stuk
€ 143,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen