BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -162535
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:162535
Rubix:A0868489


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -162535 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -162535
Bürkert Type 0330A is een direct-werkend, media-gescheiden 2/2 magneetventiel (NC) voor DN 5 toepassingen. Voorzien voor 24 V DC sturing met betrouwbare afdichting (FKM/FFKM varianten).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -162535 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Volumestroom | 1,29 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1,0 tot 2,5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen