FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L 573482

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L
Rubix:05111310
Fabrikant:573482
EAN:4052568102760
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L 573482

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L 573482


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x75x22 mm
Logistiek gewicht96,9 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 62,02 excl. BTW
/ stuk
€ 75,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden