BURKERT VENTIEL 0330-A-04,0-CC-VA-GM82-024/DC-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:163648
Rubix:A0218551
Fabrikant:163648


Technische samenvatting
| Type | bürkert ventiel 0330-a-04,0-cc-va-gm82-024/dc-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0330-A-04,0-CC-VA-GM82-024/DC-08
Bürkert Type 0330 direct-werkend magneetventiel (2/2) met 4,0 mm opening en 24 V DC spoel. Ontworpen voor het openen/sluiten en doseren van media in installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert ventiel 0330-a-04,0-cc-va-gm82-024/dc-08 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 1,02 l/min |
| Drukbereik | 0…5 bar (vacuum tot ca. -1 bar mogelijk) |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,28 excl. BTW
/ stuk
€ 617,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen