BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -180215
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:180215
Rubix:A0868379


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 180215 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -180215
Direct-werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0330B, normaal open (NO). RVS behuizing met NBR afdichting, G1/4 aansluiting, 0-5 bar en 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 180215 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 3,83 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen