FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5JS 196659
Ventiel CDVI5.0-MT2H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CDVI5.0-MT2H-5JS
Rubix:05091021
Fabrikant:196659
EAN:4052568159467

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5JS 196659
Magneetventiel CDVI5.0-MT2H-5JS voor ventieleiland CDVI, Clean Design. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=650 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x35x61 mm |
| Logistiek gewicht | 229,13 g |
| Type | klep cdvi |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,60 excl. BTW
/ stuk
€ 344,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen