BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -19059
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:19059
Rubix:A0870431


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel, type 0330, artikelnummer 19059 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -19059
Bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel (Type 0330), art.nr. 19059. 24 V, aansluiting G1/4 en NBR-afdichting voor -1 tot 1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel, type 0330, artikelnummer 19059 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -1,00 bar - 1,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,53 excl. BTW
/ stuk
€ 269,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen