SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NMOZ-C4-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SZ3A60-5NMOZ-C4-Q
Rubix:A0268147
EAN:3618036145861
SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NMOZ-C4-Q

Technische samenvatting

Type5-poorts magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NMOZ-C4-Q


Er is een insteekverdeler gemaakt met een hoogte van 43,5 mm (inclusief DIN-rail). Kleppen kunnen eenvoudig worden vervangen. Aangezien reserveaansluitingen voor bedrading (behuizingen voor aansluitingen) in de verdeler zitten, kunnen aansluitingen snel en eenvoudig worden vervangen (toegevoegd).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Type5-poorts magneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 110,76 excl. BTW
/ stuk
€ 134,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen