BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -26248
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:26248
Rubix:A0868069
Fabrikant:26248


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 26248 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -26248
Bürkert Type 0330B 2/2 direct werkend magneetventiel (normally open) voor media-separatie. FKM afdichting, G1/4 aansluiting, 24 V en 0-10 bar bij 0-90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 26248 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,61 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,65 excl. BTW
/ stuk
€ 436,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen