Referenties
Festo:MFH-5/2-D-2-FR-C
Rubix:05103698
Fabrikant:151709
EAN:4052568117122

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-2-FR-C 151709
Magneetventiel MFH-5/2-D-2-FR-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 694,4 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2300 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,07 excl. BTW
/ stuk
€ 193,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden