BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -42695
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:42695
Rubix:A0871229


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg magneetventiel direct werkend, type 0330 (circuit c) - 42695 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -42695
Direct werkend Bürkert 3/2-weg magneetventiel (Type 0330, circuit C). NBR-dichting, 24 V en drukbereik 0–5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg magneetventiel direct werkend, type 0330 (circuit c) - 42695 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 0,76 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 - 5,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen