BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -44689
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:44689
Rubix:A0871253


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e - 44689 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -44689
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330E (44689) voor mengtoepassingen. Met NBR afdichting, 230 V spoel en drukbereik 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e - 44689 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 tot 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen