FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 560714

Magneetventiel VOVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
Rubix:05129392
Fabrikant:560714
EAN:4052568098353
FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 560714

Technische samenvatting

Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 560714


Magneetventiel VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=25 mm, normaal nominaal debiet=180 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 Valve function=5/2 monostable, Actuation type=electrical, Width=25 mm, Nominal flow=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50,6 g
Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 78,38 excl. BTW
/ stuk
€ 94,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen