BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -452810
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:452810
Rubix:A0870189
Fabrikant:00452810


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0330a -452810 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -452810
Bürkert Type 0330A 2/2 magneetventiel (normaal gesloten) voor agressieve media. Met NPT 1/4 aansluiting, 24 V spoel en EPDM afdichting, 0–4 bar en -30…80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0330a -452810 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Drukbereik | 0 - 4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen