SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5220-C8

SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYA5220-C8
Rubix:05293226
EAN:3618036155297
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5220-C8

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5220-C8


De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage.  De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort.  Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).

Series: 5 (SYA5000)
Actuation: 2 (2 position double)
A, B Port Size: C8 (One-touch fitting for ø8)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: Without bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 58,45 excl. BTW
/ stuk
€ 70,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen