BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -49625
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:49625
Rubix:A0870278


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330 - 49625 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -49625
Bürkert Type 0330 3/2 direct werkend magneetventiel voor mengtoepassingen met NBR afdichting. 230 V, 0–6 bar en 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330 - 49625 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 bar - 6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen