FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L 561362

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L
Rubix:05125484
Fabrikant:561362
EAN:4052568006136
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L 561362

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L 561362


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht438,6 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 108,61 excl. BTW
/ stuk
€ 131,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen