BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -59636
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:59636
Rubix:A0870990


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 59636 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -59636
Bürkert Type 0330 3/2-weg magneetventiel, direct werkend en in rust gesloten (C). Aansluiting G1/4 met FKM-afdichting voor drukbereik 0-5 bar en 0-80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 59636 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 5,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen