BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -61455
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:61455
Rubix:A0868050


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c -61455 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -61455
Direct werkend Bürkert 3/2 magneetventiel type 0330C voor verdelen/mengen. 24 V DC, FKM-afdichting, aansluiting G1/4 en drukbereik 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c -61455 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2,33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0–10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,65 excl. BTW
/ stuk
€ 275,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen