BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -85652
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:85652
Rubix:A0868035


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b -85652 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -85652
Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel Type 0330B -85652. G1/4-aansluiting, NBR afdichting, 24 V DC, 0–16 bar en 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b -85652 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 0,34 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen