BURKERT SOLENOID VALVE 2/2 00332149 - 6407 0-10BAR
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:332149
Rubix:0599134384
Fabrikant:332149


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 2/2 type 6407, artikel 332149, 0-10 bar, 24 v dc |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT SOLENOID VALVE 2/2 00332149 - 6407 0-10BAR
Servo-gestuurde 2/2 magneetventiel (normally closed) voor 0–10 bar. Type 6407 met PTFE/graphite afdichting en -40…+150 °C temperatuurbereik, geschikt voor gas, stoom en vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 2/2 type 6407, artikel 332149, 0-10 bar, 24 v dc |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Poortgrootte | 2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.844,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2.231,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen