BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -86553
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:86553
Rubix:A0870811


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg directwerkend magneetventiel, type 0330a, art.nr. 86553 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -86553
Bürkert directwerkend 2/2-weg magneetventiel (normally closed) type 0330A, art.nr. 86553. Voor 24 V en een G1/4-aansluiting met NBR-seals binnen 0–10 bar en 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg directwerkend magneetventiel, type 0330a, art.nr. 86553 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen