SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5DO-01F-Q
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5220-5DO-01F-Q
Rubix:05276319
Fabrikant:00084835

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5DO-01F-Q
De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | 5/2 bistabiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,77 excl. BTW
/ stuk
€ 83,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen