BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -88882
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:88882
Rubix:A0869111


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (functie c) type 0330 -88882 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -88882
Direct werkend Bürkert 3/2 magneetventiel (functie C), NPT 1/4. Voor gesloten in rust; drukbereik 0-10 bar en 0-90 °C. 230 V AC, FKM afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (functie c) type 0330 -88882 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen