BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -134994
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:134994
Rubix:A0870323


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014t -134994 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -134994
Bürkert Type 6014T is een direct-werkend 3/2-weg magneetventiel voor universele toepassingen. Uitvoering met FKM afdichting, 24 V en drukbereik tot 7 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014t -134994 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,41 excl. BTW
/ stuk
€ 128,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen